ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20点組) 注文コード33127096 品番VO4150
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
セット内容
12角ソケット15本(9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32mm)
ライツール ラチェットハンドル JIS 小判型
ソケット用ナットスピンナーハンドル 380mm
ソケット用エキステンションバー 150mm
スライドTハンドル 250mm
ソケット用クロスバー 250mm
セット商品数20 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番376-7329 質量(kg)4.7 ケース寸法(mm)150×450×55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする