曜日別特売
QS620N-A ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127204

 

QS620N-A ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127204
QS620N-A ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127204
QS620N-A ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127204

ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)620
内容量1本注文コード33127204品番QS620N-A
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

QSコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。

用途
QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラ
ローラ幅W(mm)620シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする