シャンクアダプター(スライドロック式)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33127604 品番 EPW-4N
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。

差込角(mm[inch])12.7 トラスコ品番452-1641 質量(g)80 寸法L(mm)49 寸法S(mm)12.7 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33127604
2024-09-09
用途:
穴あけ
ミトモ 様 (建設業・工事業)

ステップドリル付けて1.2oの鋼板穴あけ中に先端のほうがバラバラに分解。
3か月で壊れました。ロックが引っ張りタイプで良かったんですがねぇ・・・

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品:
33127604
2022-08-22
用途:
インパクトレンチ使用時
製造業

パナソニックのインパクトレンチに接続して使用。メーカ純正よりも芯ブレ少なくて使いやすい。

1人が参考にしています
2020-12-07
用途:
タップ立て
製造業

この商品に六角軸タップを装着しインパクトエアラチェに取り付けてねじ切り作業に使ってます。
非常に便利です。
いちいちハンドタップでねじ切りしてたのが馬鹿馬鹿しいくらい素早くねじ切り作業ができます。(しかもハンドタップだと折れやすい。折れるとどえらい面倒な事になる。。)
鋼材の厚みにもよりますが、20mm程度の厚みの鋼材ならM8の1・25なら、ほんの数秒でねじ切り作業が終了します。

1人が参考にしています
対象商品:
33333325
2018-07-31
用途:
作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

これは使える、ただ映像ではよく分からないので両挿し込みの写真もあるべし・これは2個めです。

1人が参考にしています
対象商品:
33127604
2017-07-07
用途:
インパクトレンチに取り付けて、ネジ締め
松田事務所 様

どうしても、元のジョイントが、同じメーカーでは無いので、回すとガタガタとなり、使いにくいです。
車庫で応急として使う予定なので、あまり頻繁には使わないのでよいのですが、品物としては今一です。
値段も安いので仕方ないかな?

対象商品:
33333325
2016-10-14
用途:
木ネジなど
斉藤自動車 様

インパクトには簡単に装着でビットの装着・外しも片手で出来るので便利

1人が参考にしています
対象商品:
33333325
2016-06-21
用途:
機械の分解性掃除
製造業

リピート購入です。
インパクトドリルとエアーインパクトに装着して使っています。

ビットの脱着が非常に楽で、メッキの耐久性も良いです。
ちょっとアダプター固定用ピンの抜き差しでの固定は面倒ですが、
そう簡単には抜けないので作業中の脱落等は無いです。

また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33127604
2016-11-25
用途:
電動工具のビット変換

有名メーカー品ということもあり問題なく使えております。店で探す手間が無いので、モノタロウさんから購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする