TC-404 ツールクリッパー拡大鏡付(皿台タイプ) TOOL TOOL 33127701

ツールクリッパー拡大鏡付(皿台タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33127701 品番TC-404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ツールクリッパーを使用する事により、両手が自由に使え、細やかな作業が正確に出来ます。
補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業するのでとても便利です。
レンズアーム部が垂直にスライドし、調整できます。

付属品
クリップ×2個
レンズ1個
材質
クリップ・アーム部/スチール
土台/鋳物
レンズ/ガラス
幅(mm)120 高さ(mm)135 質量(g)600 レンズ径(Φmm)90 レンズ倍率約2倍

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33127717
2015-01-12
用途:
基盤への半田付け作業
株式会社シイラジャパン 様 (製造業)

止めねじが、あまりにも弱すぎる。しっかり固定しようとすると、頭とねじ部が分離して空回りする。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
33127717
2014-09-07
用途:
基盤の修理
ミュージックライフジョイ 様

もう少し ガッチリしていたほうが 良い!ロックのねじ等が 頼りない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする