BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-GLスイベルジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
G1
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33127945
品番
JL16GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
28
寸法L(mm)
93
寸法Z(mm)
60
寸法d1(Φmm)
21
寸法d2(Φmm)
20
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
16
使用温度範囲(℃)
-30~+100
管接続口径
G1
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
G