JL16DC JL-DCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33127997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL16DC JL-DCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33127997
JL16DC JL-DCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33127997

JL-DCスイベルジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R1×Rc1
内容量1個注文コード33127997品番JL16DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)70寸法B(mm)29寸法C(mm)23寸法H(mm)41寸法L(mm)97寸法Z(mm)65寸法d(Φmm)21材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイントサイズ16質量(g)830使用温度範囲(℃)-30~+100管接続口径R1×Rc1最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33127963
2022-06-10
用途: 高圧洗車機で洗車の時
大阪ダイハツ輸送株式会社運輸・通信業

運送会社なので毎日、トラックの洗車で使用する機会が多いので助かってます。

対象商品 : 33127963
2020-09-18
用途: 部品交換
サービス業

油圧用ですが水に使っています。水用の耐圧があれば。

対象商品 : 33127972
2016-06-22
用途: 油圧機器メンテ

安価でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする