BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-CCスイベルジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
R3/4×R3/4
R1/4×R1/4
R3/8×R3/8
R1/2×R1/2
R3/4×R3/4
R1×R1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128182
品番
JL12CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
21
寸法H(mm)
36
寸法L(mm)
88
寸法Z(mm)
59
寸法d(Φmm)
16
材質
スチール
管接続口径
R3/4×R3/4
接続ねじ種類
R×R
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
12
質量(g)
535
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82