JL06KC JL-KCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128313

JL06KC JL-KCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128313
JL06KC JL-KCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128313

JL-KCスイベルジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径G3/8×R3/8
内容量1個注文コード33128313品番JL06KC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法C(mm)16寸法H(mm)22寸法L(mm)62寸法Z(mm)42寸法d(Φmm)8材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイントサイズ6質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+100管接続口径G3/8×R3/8最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33128331
2016-01-12
用途: 建設機械
建設業・工事業

大満足です。

対象商品 : 33128313
2010-10-02
用途: 産業機械の交換部品に使用

機械メーカーの高額商品に何ら遜色は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする