BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-KCスイベルジョイント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
G1×R1
G1/4×R1/4
G3/8×R3/8
G1/2×R1/2
G3/4×R3/4
G1×R1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128347
品番
JL16KC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
23
寸法H(mm)
41
寸法L(mm)
97
寸法Z(mm)
65
寸法d(Φmm)
21
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
16
質量(g)
745
使用温度範囲(℃)
-30~+100
管接続口径
G1×R1
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
G×R