曜日別特売
JL06KL JL-KLスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128365

JL-KLスイベルジョイント

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
管接続口径G3/8
内容量1個注文コード33128365品番JL06KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法C(mm)19寸法L(mm)59寸法Y(mm)22寸法Z(mm)38寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)8材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイントサイズ6使用温度範囲(℃)-30~+100管接続口径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする