BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-LCスイベルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
G3/8×R3/8
G1/4×R1/4
G3/8×R3/8
G3/4×R3/4
G1×R1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128401
品番
JL06LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
16
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
62
寸法Z(mm)
42
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
8
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
6
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-30~+100
管接続口径
G3/8×R3/8
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
G×R