BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JB-DDスイベルジョイント
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128523
品番
JB12DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
27
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
63
寸法J(mm)
36
寸法K(mm)
36
寸法L(mm)
91
寸法Z(mm)
44
寸法d(Φmm)
16
材質
スチール
仕様
クランクスイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
12
使用温度範囲(℃)
-30~+100
管接続口径
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
Rc