EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
センタリングリング(SUS316)&Oリング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
26
材質
ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
注文コード
33129311
品番
C105-14-395
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
NW25
材質
ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
8
アズワン品番
1-3048-13