EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
センタリングリング(SUS316)&Oリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
41
材質
ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
注文コード
33129327
品番
C105-16-395
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
NW40
材質
ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
8
アズワン品番
1-3048-14