オークラ輸送機
スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフトなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)
690
305
390
490
620
690
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33129365
品番
NTR690N-N
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
NTRコンベヤ用ローラ単体
カーブ専用テーパローラ
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラ
ローラ幅W(mm)
690
シャフト径(Φmm)
12
ローラ強度(kg)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラ外径(Φmm)
74
ローラー内径(Φmm)
42.7×t1.6
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。