曜日別特売
CTR490N-N スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129399

 

CTR490N-N スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129399
CTR490N-N スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129399
CTR490N-N スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129399

スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)490
内容量1本注文コード33129399品番CTR490N-N
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

CTRコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラローラ幅W(mm)490シャフト径(Φmm)12ローラ強度(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応ローラ外径(Φmm)74ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする