佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
継ぎ手(スウェージロック用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33129616
品番
ALP-25A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
タイプ
NW25
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
6.35(1/4")
寸法C(mm)
4.35
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-9631-02