オークラ輸送機
ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフトなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)
305
90
150
240
305
390
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33129715
品番
ES305N-N
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ESコンベヤ用ローラ単体
最小ローラ径のステンレスローラ
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラ
ローラ幅W(mm)
305
シャフト径(Φmm)
6
材質(ローラー部)
SUS304
ローラ強度(kg)
9
ローラ径(Φmm)
18Xt0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。