曜日別特売
ESRD90N-N ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129733

 

ESRD90N-N ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129733
ESRD90N-N ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129733
ESRD90N-N ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129733

ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)90
内容量1本注文コード33129733品番ESRD90N-N
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ESRDコンベヤ用ローラ単体
最小ローラ径のステンレスローラ
ジャブコンⅡと機幅を合わせたESローラ
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途
ESRDコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラ
ローラ幅W(mm)90シャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)SUS304ローラ強度(kg)15ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする