曜日別特売
QS240N-N ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129873

 

QS240N-N ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129873
QS240N-N ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129873
QS240N-N ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129873

ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)240
内容量1本注文コード33129873品番QS240N-N
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

QSコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途
QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラ
ローラ幅W(mm)240シャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: ローラー台
株式会社柏木ステンレス

SUS430でシャフトがないので、注意です。
シャフトは11Φがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする