アイビス
アイビス マイクロテストチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(500個)
注文コード
33130072
品番
I-150C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。
IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
タイプ
ナチュラル
アズワン品番
2-3011-01
目盛
あり
仕様
目盛付