オークラ輸送機
樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)
240
90
150
240
305
390
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33130546
品番
KBR240N-N
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
KBRコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ
ローラ幅W(mm)
240
シャフト径(Φmm)
8
材質(ローラー部)
PVC
ローラ強度(kg)
8
ローラ径(Φmm)
30Xt1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。