曜日別特売
KBR390N-N 樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130564

 

KBR390N-N 樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130564
KBR390N-N 樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130564
KBR390N-N 樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130564

樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)390
内容量1本注文コード33130564品番KBR390N-N
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

KBRコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途
KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ
ローラ幅W(mm)390シャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする