オークラ輸送機
樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフトなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)
390
240
305
390
490
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33130643
品番
BRA390N-N
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
BRAコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ
ローラ幅W(mm)
390
シャフト径(Φmm)
6
材質(ローラー部)
PVC
ローラ強度(kg)
12
ローラ径(Φmm)
40Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。