曜日別特売
KBC100 樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型 オークラ輸送機 33130869

 

KBC100 樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型 オークラ輸送機 33130869
KBC100 樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型 オークラ輸送機 33130869

樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード33130869品番KBC100
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途
動力不要で低コスト
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100ピッチ(mm)(ボール)16.5強度(kg)(ボール)0.5材質(ボール)POMボール径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする