022-5155 二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ) 33131052

二層式展開槽(TLC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番2-4595-01
内容量1個注文コード33131052品番022-5155
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。
溶媒の廃棄処理を軽減できます。
溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。
飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。

材質(カバー)ステンレスアズワン品番2-4595-01呼び寸法100×100mm種別HPTLCプレート用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130仕様HPTLCプレ-ト用100×100mmトラスコ品番792-4836外寸法(mm)130×55×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする