20μ500×2000m ストレッチフィルム 機械用 プレストレッチ・コンベンショナル兼用 モノタロウ 33131054 20μ500×2000m ストレッチフィルム 機械用 プレストレッチ・コンベンショナル兼用 モノタロウ 33131054 20μ500×2000m ストレッチフィルム 機械用 プレストレッチ・コンベンショナル兼用 モノタロウ 33131054

ストレッチフィルム 機械用 プレストレッチ・コンベンショナル兼用

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33131054 品番20μ500×2000m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。
代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。

幅(mm)500 長さ(m)2000 厚さ(μm)20 透明 紙管内径(inch)3 環境対応塩化ビニル不使用 用途ストレッチ包装機用 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 破断伸度(%)縦:450以上/横:575以上 質量(kg/本)約18.4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33131054 20μ500×2000m 06999063 JP20μ500×2000m ストレッチフィルム機械用 積水樹脂 ストレッチフィルム機械用 積水樹脂 1巻 15,980 税込17,578 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33131054
2024-06-14
用途:
パレットに積んだ肥料の荷崩れ防止
株式会社アイエム 様 (製造業)

丈夫で価格も安いので、いつもこの商品を購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする