二層式展開槽(TLC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様HPTLCプレ-ト用200×100mm アズワン品番2-4595-03 注文コード33131077 品番022-5254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は仕様・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。
溶媒の廃棄処理を軽減できます。
溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。
飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。

材質(カバー)ステンレス アズワン品番2-4595-03 呼び寸法200×100mm 種別HPTLCプレート用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×80×135 仕様HPTLCプレ-ト用200×100mm トラスコ品番792-4852 外寸法(mm)235×80×135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする