DSP-FL02 電話着信お知らせアダプタ スタンドタイプ 6極2芯対応 MCO 33131088

電話着信お知らせアダプタ スタンドタイプ 6極2芯対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード33131088品番DSP-FL02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。

付属品6極2芯電話機コード(約0.5m)コネクタ形状6極2芯(ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×148.2×75保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)90±7
注意
※本製品は6極6芯及び6極4芯の電話機には使用できません。
※ローゼット式電話機には使用できません。
※本製品は電話機本体の着信音を無音にする機能はございません。LEDランプのみで使用する場合は電話機本体の着信音量を調整してください。
※長いケーブルを使用した場合正常に動作しない場合がございます。
※すべての回線、電話機で動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする