ストラパック
ストラパックの 梱包機器
ストラパックの 自動/半自動梱包器
半自動梱包機
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33131325
品番
D55M
参考基準価格(税別)
¥770,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
種類
半自動
梱包物最大寸法(mm)
フリーサイズ
適合バンド幅(mm)
15.5
質量(kg)
70
電源
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1078×621×1493(テーブル高642・732)
使用バンド(mm)
6〜15.5
梱包物最小寸法(mm)
(幅×高)30×80
電源容量(kVA)
0.4
最大使用質量(kg)
約30(梱包可能)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません