帯掛機

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引締力(N)(フィルム)80μ:5〜30、110μ:5〜30、(紙テープ)5〜30 注文コード33131377 品番OB-260N
参考基準価格(税別)¥720,000 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800
この商品は引締力など2種類から選べます 他の種類を見る

どんな品物にもあった引き締めが選べます

梱包物最大寸法(mm)(幅×高)420×210 質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×(テーブル238)489 使用テープ幅(mm)フィルム:20(80μ、10μ×長さ200m)、紙:20(長さ190m) 処理能力30結束/分 電源単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220 引締力(N)(フィルム)80μ:5〜30、110μ:5〜30、(紙テープ)5〜30 梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10 電源容量(W)(最大)250 昇温時間約10秒
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする