※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
バイオカラム吸収管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33131567
品番
KF-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-639-03
付属品
ガラスフィルターG2×2枚
寸法(mm)
Φ50×130
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
MAX0.15[1.5]
接続口外径(Φmm)
Φ10
注意
※サイズは本体ガラス部のサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。