CCNS-3RN トルクル カーペットクリーナー スペアテープ ななめカット アイリスオーヤマ 33131894 CCNS-3RN トルクル カーペットクリーナー スペアテープ ななめカット アイリスオーヤマ 33131894 CCNS-3RN トルクル カーペットクリーナー スペアテープ ななめカット アイリスオーヤマ 33131894

トルクル カーペットクリーナー スペアテープ ななめカット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3巻) 注文コード33131894 品番CCNS-3RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

めくりやすいななめカットシートを採用したカーペットクリーナーです。
各社共通タイプ(標準サイズ)です。交換用スペアテープ。

テープ幅(mm)160 巻数90 ホワイト 材質基材・芯・はくり紙/紙、粘着材/合成ゴム系 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33131894 CCNS-3RN 52135154 NC-SH903P 粘着クリーナー  トルクル スペア 普通粘着(90巻)3P アイリスオーヤマ 粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(90巻)3P アイリスオーヤマ 1個 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33131928
2023-10-10
用途:
ペットの抜け毛掃除
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

白系のペットなので、黒色の本品が欠かせません。
粘着力もあり、剥がしやすいので、何度もリピートしています。

対象商品:
33131894
2023-07-13
用途:
作業室に入る前の衣類等ごみ取り用

何と言ってもこの斜めカットがとても良い。剥がしやすくとても重宝しています。

対象商品:
33131919
2023-01-30
用途:
掃除用として

ななめカットの為、ストレスなくはがせてよい、リピートしております。

1人が参考にしています
対象商品:
33131894
2023-02-06
用途:
事務作業
卸売・小売業

事務所のカーペット部分掃除に利用
端っこからはがすのが便利です。

対象商品:
33131919
2022-04-23
用途:
室内の屑とり清掃に
製造業

今回リピート買いです。斜めに剥がすのがいいです。とても剥がし安くて使い勝手が良いです。巻き数結構あるので、コスパが良いかと思います。無くなったら、また購入したいと思います。

対象商品:
33131894
2021-03-29
用途:
動物病院での動物の毛の衣類からの除去
あおぞら動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コロコロを頻繁に使用します。色々なタイプのを使用しましたが、この斜めカットはテープが剥がしやすくストレスがなくスタッフから好評です。一度こちらを使うともう他のコロコロは使えません!!みなさまに使用をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
33131928
2021-03-18
用途:
ワンちゃんのベッドと部屋の掃除用
有限会社テンソル自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カラーが黒なので、ワンちゃんの抜け毛が確認しやすい。できれば粘着力をもう少し強くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
33131928
2020-07-09
用途:
清掃
株式会社グートオクヤマ 様 (サービス業)

お客様が使えるように置いていますが、使用後も黒色だと汚れが目立たず不快にならなくて大変良いです。しばらく前から必需品になってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする