- 滅菌ケーパイン カワモト 33132077

滅菌ケーパイン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)
サイズM
内容量1箱(30枚)注文コード33132077品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

すり傷やきり傷から、眼帯、マスクの当てガーゼにまで、幅広くお使いいただけます。使いやすいサイズに折りたたんであるのですぐに使えます。
1枚ずつ包装し、E.O.ガス滅菌していますので、5年間、無菌状態を保ちます(適切な保管状態において)

サイズM折りたたみ寸法(mm)75×75仕様12枚折寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×125×90質量(g)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006536010医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする