滅菌ケーパイン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 33132095 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

すり傷やきり傷から、眼帯、マスクの当てガーゼにまで、幅広くお使いいただけます。使いやすいサイズに折りたたんであるのですぐに使えます。
1枚ずつ包装し、E.O.ガス滅菌していますので、5年間、無菌状態を保ちます(適切な保管状態において)

サイズ3サイズ(S5枚、M3枚、L2枚) 折りたたみ寸法(mm)(S)50×50、(M)75×75、(L)100×75 仕様12枚折 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×95×40 質量(g)48 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006536010 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする