パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アクリア 水切りバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33133179
品番
HB-3800
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
皿は立てて水切り、可動式排水ノズル
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
材質
バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)
380
高さ(mm)
150
奥行(mm)
240
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×150