パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アクリア 水切りポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33133188
品番
HB-3801
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
110
高さ(mm)
105
奥行(mm)
55
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×55×105