HB-3781 オクタス ステンレスランチジャー パール金属 33133459

オクタス ステンレスランチジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)ご飯容器:0.5L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L 注文コード33133459 品番HB-3781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームたっぷり大容量だから温めたレトルト食品も持ち運べる。
保温・保冷どちらもOK!
内容器はフタを外せば電子レンジ可能

材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね・ふた:ポリプロピレン(100度 -20度) ご飯容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(80度 -20度) スープ容器本体(140度 -20度) スープ容器ふた:ポリプロピレン(120度 -20度) おかず容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) おかず容器ふた:ポリエチレン(70度 -20度) はし・はし箱:ABS樹脂(70度 -20度) パッキン:シリコーンゴム(180度 -20度) 質量(g)1020 容量(L)ご飯容器:0.5L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×215 保温効力(℃)60度以上(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする