HB-3776 オクタス ステンレスランチジャー パール金属 33133477

オクタス ステンレスランチジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード33133477品番HB-3776
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボリュームたっぷり大容量だから温めたレトルト食品も持ち運べる。
保温・保冷どちらもOK!
内容器はフタを外せば電子レンジ可能

材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね・ふた:ポリプロピレン(100度 -20度) ご飯容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(80度 -20度) スープ容器本体(140度 -20度) スープ容器ふた:ポリプロピレン(120度 -20度) おかず容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) おかず容器ふた:ポリエチレン(70度 -20度) はし・はし箱:ABS樹脂(70度 -20度) パッキン:シリコーンゴム(180度 -20度)質量(g)1085容量(L)ご飯容器:0.7L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L型番2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×235保温効力(℃)60度以上(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする