パール金属
オクタス ステンレスランチジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33133504
品番
HB-3777
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボリュームたっぷり大容量だから温めたレトルト食品も持ち運べる。
保温・保冷どちらもOK!
内容器はフタを外せば電子レンジ可能
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね・ふた:ポリプロピレン(100度 -20度) ご飯容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(80度 -20度) スープ容器本体(140度 -20度) スープ容器ふた:ポリプロピレン(120度 -20度) おかず容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) おかず容器ふた:ポリエチレン(70度 -20度) はし・はし箱:ABS樹脂(70度 -20度) パッキン:シリコーンゴム(180度 -20度)
質量(g)
1145
容量(L)
ご飯容器:0.85L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
型番
2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×130×255
保温効力(℃)
63度以上(6時間)