パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
オクタス フードマグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33133538
品番
HB-3778
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スープや雑炊など水気の多いメニューでも安心なフードマグ。
材質
内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80度 耐冷温度-20度) パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度耐冷温度-20度)
質量(g)
242
型番
400
寸法(外径×高さ)(mm)
95×115
保温効力(℃)
50度以上(6時間) 保冷効力/14度以下(6時間)
保冷効力(℃)
14度以下(6時間)