パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
オクタス フードマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33133556
品番
HB-3773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スープや雑炊など水気の多いメニューでも安心なフードマグ。
材質
内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80度 耐冷温度-20度) パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度耐冷温度-20度)
質量(g)
275
寸法(外径×高さ)(mm)
100×125
保温効力(℃)
54度以上(6時間)
保冷効力(℃)
14度以下(6時間)