D-1130 ミラクルス 電動ハンドミキサー パール金属 33133669

 

D-1130 ミラクルス 電動ハンドミキサー パール金属 33133669
D-1130 ミラクルス 電動ハンドミキサー パール金属 33133669
D-1130 ミラクルス 電動ハンドミキサー パール金属 33133669

ミラクルス 電動ハンドミキサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード33133669品番D-1130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。
3段階スピード
ビーターもすっきり収納

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×235質量(g)772材質樹脂部:ABS樹脂 ビーター:ステンレス鋼コード長さ(m)1.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33133669D-113047894326D-6786D-1130 ミラクルスⅡ 電動ハンドミキサー パール金属 47894326ミラクルスⅡ 電動ハンドミキサーパール金属1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33133653
2021-04-29
用途: 料理
その他業種

ミキサー羽部分を着脱して水洗い出来るのでお手入れ簡単
コンパクト収納で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする