ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
用箋挟
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33134274
品番
QB-NB4S
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽く使いやすい用箋挟です。綴具と角金は分別廃棄できる環境に配慮した構造です。
サイズ
B4
グリーン購入法
適合
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
282×389×3
材質
表紙クロス・裏ラベル:紙(PPコート貼り)、芯材:チップボード、綴具・角金:鉄(分別化)
タイプ
ヨコ
本体質量(g)
300
機能
綴具:金属製クリップ式綴具
RoHS指令(10物質対応)
対応