P1-007HFF インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム 33134807

インバータ SJ-P1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード33134807品番P1-007HFF
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ

適合モータ容量(kW)超軽負荷:1.5、軽負荷:1.5、標準負荷:0.75(4極)定格入力交流電圧(V)主回路電源:三相(3線)380~500 50Hz/60Hz、制御電源:単相 380~500 50Hz/60Hz定格出力電圧(V)三相(3線)380~500(受電電圧に依存します)オプション制動抵抗器、交流リアクトル、直流リアクトル、ノイズフィルタ、液晶操作パネル用ケーブル、高調波抑制ユニット、ノイズフィルタ、LCRフィルタ、アナログ操作盤、回生制動ユニット、電源回生コンバータ、パソコン設定ソフトProDriveNext種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き寸法(mm)255H×150W×140L質量(kg)3タイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式定格出力電流(A)超軽負荷:4.1、軽負荷:3.1、標準負荷:2.5交流電圧許容変動(V)323~550 50Hz/60Hz(±5%)出力定格容量(kVA)【400V】超軽負荷:2.8、軽負荷:2.1、標準負荷:1.7【500V】超軽負荷:3.5、軽負荷:2.6、標準負荷:2.1保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec電源設備容量(kVA)超軽負荷:3.8、軽負荷:2.9、標準負荷:2.3周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など定格出力容量(VA)【400V】超軽負荷:2800/軽負荷:2100/標準負荷:1700、【500V】超軽負荷:3500/軽負荷:2600/標準負荷:2100振動5.9m/s2/min(0.6G)、10~55Hz振動(m/s2)5.9(0.6G)、10~55Hz入力電源三相400V級周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net回生制動力制動抵抗動作回路内蔵(放電抵抗別置)ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-B抵抗値(Ω)接続可能な最小:100キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする