日立産機システム
インバータ SJ-P1シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33134895
品番
P1-220HFF
参考基準価格(税別)
¥1,287,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・定格入力交流電圧
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
適合モータ容量(kW)
超軽負荷:30、軽負荷:30、標準負荷:22(4極)
定格入力交流電圧(V)
主回路電源:三相(3線)380~500 50Hz/60Hz、制御電源:単相 380~500 50Hz/60Hz
定格出力電圧(V)
三相(3線)380~500(受電電圧に依存します)
オプション
制動抵抗器、交流リアクトル、直流リアクトル、ノイズフィルタ、液晶操作パネル用ケーブル、高調波抑制ユニット、ノイズフィルタ、LCRフィルタ、アナログ操作盤、回生制動ユニット、電源回生コンバータ、パソコン設定ソフトProDriveNext
種別
操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き
寸法(mm)
390H×245W×190L
質量(kg)
8.5
タイプ
P1
保護構造
IP20/UL
適合規格
CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020
制御方式
PWM方式
定格出力電流(A)
超軽負荷:62、軽負荷:57、標準負荷:48
交流電圧許容変動(V)
323~550 50Hz/60Hz(±5%)
出力定格容量(kVA)
【400V】超軽負荷:42.9、軽負荷:39.4、標準負荷:33.2【500V】超軽負荷:53.6、軽負荷:49.3、標準負荷:41.5
保存温度(℃)
-20~65
その他の機能
V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など
出力周波数(Hz)
0~590
加減速時間
0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)
塗装色
黒色
寿命
主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと
過負荷電流定格
超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec
電源設備容量(kVA)
超軽負荷:56.3、軽負荷:51.8、標準負荷:43.6
周囲湿度(%RH)
20~90(結露のない所)
保護機能
過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など
定格出力容量(VA)
【400V】超軽負荷:42900/軽負荷:39400/標準負荷:33200、【500V】超軽負荷:53600/軽負荷:49300/標準負荷:41500
振動
5.9m/s
2
/min(0.6G)、10~55Hz
振動(m/s
2
)
5.9(0.6G)、10~55Hz
入力電源
三相400V級
周囲温度(℃)
超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40
スロット
Ethernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net
回生制動力
制動抵抗動作回路内蔵(放電抵抗別置)
ノイズフィルター
内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)
使用場所
標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)
周波数精度
最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)
始動トルク
200%/0.3Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3
アクセス方式
USBMicro-B
抵抗値(Ω)
接続可能な最小:20
キャリア周波数(kHz)
超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16