SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33134936 品番061630-4703
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は適合サイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。

付属品
SPC保存びん(1000mL):ガラス製
ゴム製キャップ(オートクレーブ滅菌可能)
クランプΦ47mm用、ファンネル300mL、ジョイントクランプ
仕様メンブレンフィルターΦ47mm用 アズワン品番2-257-01
注意
※Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする