日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの インバータ
日立産機システムの インバータ本体
インバータ周辺機器 回生制動ユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200級、電源ON:362.5±5、電源OFF:355±5(-5%、-10%設定可)
振動
0.6G以下
注文コード
33134947
品番
BRD-E3(200V)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥144,600
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
この商品は
電圧・振動
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インバータの制動トルクをアップさせる場合や、高頻度に ON/OFF を繰り返す場合、
および、大きな慣性モーメントの負荷を減速する場合などに使用します。
電圧(V)
200級、電源ON:362.5±5、電源OFF:355±5(-5%、-10%設定可)
湿度(%RH)
20〜90%結露なきこと
保存温度(℃)
-20〜65
塗装色
マンセル5Y7/1(冷却フィンはアルミ地色)
動作表示
LED点灯
配線長
5m以下(インバータと BRD間)
振動
0.6G以下
周囲温度(℃)
-10〜50
使用場所
標高1000m以下、屋内(腐食性ガス、塵埃のないところ)
運転台数
並列運動:5台