日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの インバータ
日立産機システムの インバータその他関連用品
制動抵抗器 小型タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33135035
品番
JRB120-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
抵抗値(Ω)
50
定格容量(W)
120
容量(W)
瞬時:2500
質量(kg)
0.27
仕様
許容頻度:1.5%、連続許容ON時間:5秒