日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの インバータ
日立産機システムの インバータその他関連用品
制動抵抗器 標準タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33135078
品番
SRB300-1
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
許容頻度:7.5%、連続許容ON時間:30秒
質量(kg)
1.68
容量(W)
瞬時:2500
定格容量(W)
300
抵抗値(Ω)
50